コルゲートチューブ(スリット入り)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50m) 注文コード 55571102 品番 ECG-10C
参考基準価格(税別)¥12,890 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
モノタロウではこんなお得な商品も!
内径(Φmm)10 黒(スリット入り) 仕様難燃性 材質PP 連続使用温度(℃)95

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
車のケーブルの保護

50M巻を注文しましたが途中で切れていた
1本ものでないのならそのことを製品情報に記載しておいてほしかった

対象商品:
55571084
2017-11-08
用途:
積載車にバックモニターを取付ける為
株式会社北関東クリーン社 様

スリット入りで20mを探したが見つからずこの商品で

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする