日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービスの AV取付用品
日立オートパーツ&サービスの 自動車用結束材
日立オートパーツ&サービスの 自動車用配線チューブ
コルゲートチューブ(スリット入り)
(2件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(30m)
注文コード
55571118
品番
ECG-13C
参考基準価格(税別)
¥9,760
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
コルゲートチューブ
モノタロウ
¥
6,698
¥
7,368
税込
内径(Φmm)
13
色
黒(スリット入り)
仕様
難燃性
材質
PP
連続使用温度(℃)
95