日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービスの AV取付用品
日立オートパーツ&サービスの 自動車用結束材
日立オートパーツ&サービスの 自動車用配線チューブ
コルゲートチューブ(スリット入り)
(2件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(30m)
注文コード
55571127
品番
ECG-15C
参考基準価格(税別)
¥10,490
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
コルゲートチューブ
モノタロウ
¥
7,198
¥
7,918
税込
内径(Φmm)
15
色
黒(スリット入り)
仕様
難燃性
材質
PP
連続使用温度(℃)
95