エアーラチェット 差込角 12.7mmタイプ

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55571215 品番MRA12A
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 最大トルク(N・m)122 用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm)263 タイプ前方排気 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 本体質量(kg)1.2 空気消費量(L/min)105 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書:(4.2MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:655

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55571215
2021-11-20
用途:
奥ばった箇所のバルトを

型枠の奥ばった箇所のボルトを緩めるのに最適でした。
いい感じでトルクが掛かるので締め過ぎる事も無く大変使いやすいです。
これで3台目です。

対象商品:
55571215
2022-02-01
用途:
トラクターの爪交換
有限会社太田リース 様 (建設業・工事業)

狭いところでの作業もエアラジェットで爪の脱着がスムーズに出来て便利でした。

2020-12-26
用途:
農機具のメンテナンス
農・林・水産業

エアーインパクトが入らない狭い箇所でも、これは入るので、とても便利です。

対象商品:
55571215
2020-11-06
用途:
農機具のメンテナンス
農・林・水産業

意外と重量がありますが、使用感は申し分無いです。
安く購入できて満足です。

対象商品:
55571215
2019-02-20
用途:
車、バイクのメンテナンス

値段の割に良く出来てる品物のようです。
まだ、使いこんでないので耐久性はわかりませんが、
作動音がもう少し静かだと良いと思います。

対象商品:
55571215
2018-10-08
用途:
農機具などのメンテ
農・林・水産業

80Nくらいのエアラチェットは持ってますが力不足感がありMAX120Nという数字で衝動買いをしました。本当はエアインパクト(エルボ)がいちばんよいよ思ってますが価格が高く、時々しか使わないのでラチェットで妥協してます。まだ使ってないので使い勝手は判りませんが、見た目はきれいに仕上がっており、ズシリと来る重みからきっちり作られている感があります。

対象商品:
55571215
2021-04-09
用途:
機械のメンテナンス
株式会社進商事 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使用回数はそれほどないですが、三回くらいかな。
ボルト10本以内。
一年で動かなくなりました、まぁ7000円位で1年持てばいいならいいかと。

1人が参考にしています
対象商品:
55571215
2018-12-16
用途:
車両整備

通常のインパクトでは、入らない狭い所のボルトを緩める為だけに購入しました。まだ一回しか使ってませんが、耐久性が心配されます。使用感は、まあ普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする