ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 品質管理・精密作業用手袋
ミタニコーポレーションの スムス手袋 (綿)
品質管理用手袋 スムス(マチなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
55571233
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
手にやさしくフィットし柔らかで疲れにくい。品質管理や下履き用としてお使いいただけます。マチなし。
サイズ
M
全長(cm)
22.5
材質
綿100%
トラスコ品番
829-1056
質量(g)
195
入数(双)
12
中指長(cm)
8
コーティング
特に無し
手のひらまわり(cm)
88
指マチ
なし