ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 革手袋
ミタニコーポレーションの 牛革手袋
ミタニコーポレーションの 牛表革
#CS-415牛クレストレンジャーアテなし
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
55571267
品番
#CS-415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
上質で柔らかな牛表革使用。 優れた耐久性!手首にしっかりフィットするマジックベルトタイプ。
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.9
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
牛革
色
白
加工
特になし
機能
耐久性
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
質量(g)
約90