フィットン(ブタレンジャー)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 55571312 品番 #434
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

豚表革使用。補強アテ付きで耐久性抜群!優れた通気性とフィット感で快適な使い心地。マジックベルト付。

サイズLL 全長(cm)23.5 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)23 材質豚表革 加工特に無し 機能耐久性・通気性 袖口仕様マジック式 アテ有無アテ付 入数(双)1 質量(g)80 色(手首部)水色

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-04-13
用途:
部材の整備塗装
その他業種

しっとりと軟らかく手にフィットする。

但し、軟らかいが為に指先の耐久性が低く1週間程度で穴が開く。

2022-02-13
用途:
ワイヤー作業
その他業種

3Lと出ていたので購入しましたが、普段使っている2Lよりキツく感じました。

対象商品:
55571328
2020-04-03
用途:
現場用
建設業・工事業

なかなか大きいサイズがないのでありがたいです。生地が柔らかく作業しやすいです。

対象商品:
55571328
2018-12-19
用途:
現場作業時に

3Lサイズの皮手は近場では販売してるところが無く、大変助かってます。欲を言えば価格がもう少しリーズナブルだとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする