曜日別特売
#LC-0110 #LC-0110 ゴム引き手袋 ミタニコーポレーション 55571364

#LC-0110 #LC-0110 ゴム引き手袋 ミタニコーポレーション 55571364
#LC-0110 #LC-0110 ゴム引き手袋 ミタニコーポレーション 55571364

#LC-0110 ゴム引き手袋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10双)注文コード55571364品番#LC-0110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

自然にやさしい天然ゴム素材使用!お買得な10双パック!

サイズフリー全長(cm)22中指長(cm)7.5手の平幅(cm)11手のひらまわり(cm)22材質綿・ポリエステル・その他加工部:グリーン材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10機能通気性・グリップ力入数(双)10質量(g)550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55571364
2017-08-25
用途: 自動車鈑金作業で

自動車鈑金で、指先に力のいる作業時等。
重いパーツを脱着したり、ウォーターポンプを外したりする時などに使います。
表面が多少濡れたり汚れたりしていても、手のひら側がすべてゴムなので水や油がしみ込みにくく快適に作業できます。
これまでいくつかのブランドの同様の商品を使ってみましたが、フィット感とコスパ。この2点を考えたら今回のこの商品が一番いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする