ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの ウエス
ミタニコーポレーションの 布ウエス
ミタニコーポレーションの 新品布ウエス
#CW4040 綿メリヤスウエス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1kg)
注文コード
55571373
品番
#CW4040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
品質の良いメリヤス生地のはぎれを縫い合わせています。使いやすく、使い捨てに惜しみなく使用できます。
材質
綿
区分
新品
寸法(mm)
400×400
質量(kg)
約1
生地の種類
メリヤス