BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ドライバー/ビット
BOSCH(ボッシュ)の ドライバー
BOSCH(ボッシュ)の グリップドライバー
貫通ドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55571444
品番
1600A01TG1
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップ。
プロ仕様、金属シャフトの貫通タイプ。
シャフト部根本の六角形状により増し締めが可能。
先端形状
マイナス
先端サイズ
SL6.5
軸長(mm)
125
材質(グリップ)
ポリプロピレン
仕様
マイナス
トラスコ品番
213-3852
軸径(Φmm)
6.5
全長(mm)
235
質量(g)
170
グリップ径(Φmm)
36
材質(軸)
クロムバナジウム
商品構成
単品
アズワン品番
64-4011-57
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり