BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ドライバー/ビット
BOSCH(ボッシュ)の ドライバー
BOSCH(ボッシュ)の グリップドライバー
貫通ドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55571478
品番
1600A01TF8
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップ。
プロ仕様、金属シャフトの貫通タイプ。
シャフト部根本の六角形状により増し締めが可能。
先端形状
マイナス
先端サイズ
SL3.5
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
ポリプロピレン
仕様
マイナス
トラスコ品番
213-3850
軸径(Φmm)
3.5
全長(mm)
172
質量(g)
60
グリップ径(Φmm)
27
材質(軸)
クロムバナジウム
商品構成
単品
アズワン品番
64-4011-60
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり