コンビネーション スパナ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55571523 品番 1600A01TG8
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

狭いスペースの使用に便利なギアレス構造

トラスコ品番213-5459 質量(g)113 二面幅(mm)14 アズワン品番64-4011-69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55571487
2021-10-05
用途:
振り幅が大きくとれない箇所に使用してます。
本間組 様 (建設業・工事業)

ボルト締め付け場所が部材の間にあり、締め付け時に振り幅が大きくとれないので本商品を購入しました。ほんの数ミリ動かすだけでラチエットが効くので期待通りボルトを締め付けることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする