コンビネーション スパナ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)15 注文コード55571539 品番1600A01TG9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は二面幅など10種類から選べます 他の種類を見る

狭いスペースの使用に便利なギアレス構造

トラスコ品番213-6991 質量(g)137 二面幅(mm)15 アズワン品番64-4011-70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55571487
2021-10-05
用途:
振り幅が大きくとれない箇所に使用してます。
本間組 様 (建設業・工事業)

ボルト締め付け場所が部材の間にあり、締め付け時に振り幅が大きくとれないので本商品を購入しました。ほんの数ミリ動かすだけでラチエットが効くので期待通りボルトを締め付けることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする