BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の カッター
BOSCH(ボッシュ)の カッターナイフ
プロフェッショナル カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
55571618
品番
1600A01TH6
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
持ちやすいソフトグリップ、プロ仕様の耐久性の高いブレードホルダー
用途
紙、布、革などの切断
トラスコ品番
213-3845
全長(mm)
230
材質/仕上
グリップ部:SBS,SEBS樹脂
質量(g)
86
アズワン品番
64-4011-64