アウトリガー一体式脚立 ダン吉

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)1.02〜1.21 注文コード55571626 品番AN-120
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥76,200 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は天板高さなど4種類から選べます 他の種類を見る

転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮脚立。
脚立本体に別付のオプションタイプのスタビライザーやアウトリガーとは異なり、一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。
仮設工業会認定モデル

天板高さ(m)1.02〜1.21 質量(kg)8.5 最大使用荷重(kg)160 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)300 踏ざん踏面幅(mm)50 規格仮説工業会:仮説工業会認定品 下端幅(mm)570〜970、720〜820 脚長(m)1.08〜1.28 伸縮脚(mm)194(13mmピッチ) 脚立タイプ120cmタイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする