BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の スパナ/レンチ
BOSCH(ボッシュ)の トルクスレンチ
BOSCH(ボッシュ)の トルクスレンチL型
ヘクスローブL型レンチ9ピース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9本)
注文コード
55571627
品番
1600A01TH4
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
丈夫なシャフト設計によりプロ仕様に適したトルク、長さです。
用途
ヘクスローブ(トルクス)穴付ボルト、ネジの締緩
トラスコ品番
213-5361
セット内容
9本
材質/仕上
金属部表面:サテンクローム
サイズ
T10・15・20・25・27・30・40・45・50
質量(g)
303
アズワン品番
64-4011-76