アウトリガー一体式脚立 ダン吉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55571635 品番 AN-150
参考基準価格(税別)¥82,800 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮脚立。
脚立本体に別付のオプションタイプのスタビライザーやアウトリガーとは異なり、一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。
仮設工業会認定モデル

天板高さ(m)1.31〜1.50 質量(kg)9.7 最大使用荷重(kg)160 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)300 踏ざん踏面幅(mm)50 規格仮説工業会:仮説工業会認定品 下端幅(mm)620〜1080、880〜980 脚長(m)1.38〜1.58 伸縮脚(mm)194(13mmピッチ) 脚立タイプ150cmタイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする