058577 たためる水切り 流 横型 サンコープラスチック 55571837 058577 たためる水切り 流 横型 サンコープラスチック 55571837 058577 たためる水切り 流 横型 サンコープラスチック 55571837 058577 たためる水切り 流 横型 サンコープラスチック 55571837

たためる水切り 流 横型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55571837 品番 058577
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

たたんで、立てて、スッキリ収納できる食器用水切りカゴ。カゴが折りたためてすっきりコンパクトなスタイルに。
付属のスタンドで本体を立てて収納できます。
箸立ては邪魔にならないスリムなデザイン。
水は流出口からシンクに。
水はけ抜群で水垢やヌメリもつきにくい構造。
カゴは取り外し可能。
すみずみまでキレイに洗えます。

種別NO.2 材質ポリプロピレン 幅(mm)約440 ブラウン 高さ(mm)約210 質量(g)約893 奥行(mm)約320 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×420×105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする