画像準備中

中圧パッケージベビコン 給油式 エアードライヤー内蔵型

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55572467 品番 PBD-2.2HMNB5
参考基準価格(税別)¥1,222,000 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800

Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。
また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。
オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。
ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。
新デザインデジタル表示操作パネル。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構造で視認性を高め、より操作を明解に追求。圧縮機とエアードライヤーの制御を一体化し、操作パネルのスイッチで先行運転/同時運転を簡単に選択できます。また、同時運転選択時は圧縮機が5分以上停止するとエアードライヤーも自動停止し、省エネが図れます。エアードライヤーで除去したドレンは電磁弁式オートドレンラップで定期的に自動排出します。ドレン吸い上げ方式空気タンクで、空気タンク内のドレンを吸い上げて排出するので、錆による目詰まりがしにくくなりました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式給油式 吐出空気量(L/min)235 最高圧力(MPa)圧縮機/1.37(制御圧力ON-OFF:1.13-1.37) 制御圧力(MPa)1.13-1.37 出力(kW)2.2 電圧(V)トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・220 周波数(Hz)50 騒音レベル(dB(A))53 タンク容量(L)(内蔵空気)26、(推奨立型)150中圧仕様 幅(mm)810 高さ(mm)1330 奥行(mm)770 質量(kg)224 タイプMタイプ ドライヤー搭載型 消費電力(W)冷凍式エアードライヤー:330 空気取出口Rc3/8止め弁×1(ゴムホース呼び径Φ12) 電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220 始動方式直入(再起動負荷軽減装置付) 運転制御方式ECOMODE/圧力開閉器式 切替可能 エアー出口Rc3/8止め弁×1(ゴムホース呼び径Φ12) 出口空気露点(℃)圧力下15以下
関連資料:標準仕様表(0.2MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量1につき ¥28,000 / 税込 ¥30,800
離島数量1につき ¥28,000 / 税込 ¥30,800

商品説明動画

1.日立Bluetooth対応パッケージベビコンのご紹介
2 日立Bluetooth対応パッケージベビコンお知らせ機能のご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする