糸入り安全ゴム長靴(カバー付) 7270

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55573428 品番 KR7270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

4層構造の糸入りメッシュで耐久性UP!
裏地はドライメッシュ生地で、ベタつき軽減、吸汗速乾性抜群!
波型ソールでグリップ力もあり、屈曲性も良く使いやすい!
カバー部には反射材を使用で、安全面もサポート!
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付

イエロー サイズ(cm)24.5〜25 サイズM 種類作業靴 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)ゴム底 機能吸汗速乾性、耐久性、耐滑 JIS規格JIS S級相当 足幅EEE 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする