曜日別特売
M2134 オーリングオイルシールピック モノタロウ 55573577

M2134 オーリングオイルシールピック モノタロウ 55573577
M2134 オーリングオイルシールピック モノタロウ 55573577
M2134 オーリングオイルシールピック モノタロウ 55573577
モノタロウ

オーリングオイルシールピック

(44件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード55573577品番M2134
販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

小さなOリングやシール類の取り外しにできる便利なピックツールセットです。
用途に応じて、4種類の先端形状から選んで使用できます。

軸径(Φmm)1.5全長(mm)166×1本、178×1本材質(軸)SUS304柄長さ(mm)117材質(クリップ)PP
注意
※本来の目的以外や能力以上の使用はしないで下さい。
※感電の恐れがありますので、電気の流れている物への使用はしないでください。
※作業時は周りの安全を確かめ、保護メガネ等を着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: 水回り用品のメンテナンス

水栓の水漏れ補修やケレップ交換、水栓パイプやシャワーヘッドの交換や整備など、固着したパッキンやOリングの取り出しに使用しました。外せなくてイライラ、が解消して、とてもいい買いものでした。

対象商品 : 55573577
2025-07-19
用途: 油圧ホースのフィッティングに付いたOリング用に
自動車・二輪車・自転車関連業

最安値の細い針のヤツではすぐに曲がってしまったものの、コレなら硬さもあって簡単には刃先が負けてしまわないのが良い。

1が参考にしています
2025-07-13
用途: Oリング外しに快適
登坂 建装建設業・工事業

安くて使いやすいのでコスパ抜群です
持っていて損は無いと思います
個人的にはおすすめです。

1が参考にしています
2025-04-21
用途: 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウで販売している商品なので安心して取付け出来ました。ありがとうございます。

対象商品 : 55573577
2025-01-03
用途: シール外し
医療・福祉・介護関連業

ブレーキオーバーホール時等でピストン触る際にあれば役立つ

対象商品 : 55573577
2023-07-31
用途: カーエアコンの修理

カーエアコンのOリング交換に使用しました。使用頻度が少ないので、今までは代用できる物をその都度探して使っていましたが、今回はあきらめてこちらの商品を購入しました。作業前の代用品を探す手間が省けて作業のストレスも減りました。

対象商品 : 55573577
2023-07-09
用途: ブレーキキャリパーシール交換
製造業

今まではドライバー等で行っていたので、それと比較して使いやすい。

対象商品 : 55573577
2022-12-31
用途: 高圧洗浄機カプラーのリング交換
サービス業

今まで安全ピンとか千枚通しを使ってましたが、さすが専用工具、リングが滑ることも少なく、微妙な角度で楽に取り外しできるようになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする