※マルチ的な使用が可能な商品だと思います。一つ持っていればいろんな作業にも使えます。
使い方が悪かったのか二回目の使用ですぐ先が折れた。
大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
これまでMonotaRO製品の先端を交換できるタイプのものを使用してきました.先端を別途ケースに保管しておかないと,つい,紛失してしまいます.このため,何度も購入しました.そこで,1丁になっているこの品を購入しました.一体になっているので先端を紛失することもなく,安心です.ただし,狭いところでの使い勝手は良くなさそうですので,使い分けが必要と思っています.
カタログよりもひらかなかったのでホームセンターで買って来て対応した
バイク整備の際に使用しました。原付クラスのサイズを整備した時に使用しましたが不十分無く使用できましたが、自動車や大型バイクの整備に使用すると、箇所によっては開き(又は閉じ)の幅が少し狭い(限界が近い)のでこのサイズだと足りないことがあるかもしれません。私はホンダ ダックス(シャリー)フロントフォークに使用されているスナップリングの外し(取り付け)に使用できました。リアハブに付いているフロントフォークスナップリンクより、少しサイズの大きいスナップリングは、「まあなんとか」取り外し(取り付け)出来ました。少し工夫が必要でした。