モノタロウの ドライバー/ビット
モノタロウの ドライバー
モノタロウの ナットドライバー
フレキシブルナットドライバー セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
55573595
品番
M80704
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
フレキシブル軸で自由に曲がれますので、狭い箇所・角・際部分のナット締め作業に最適です。
先端形状
ソケット
先端サイズ
5・6・7・8mm
軸長(mm)
対辺5mm:189、対辺6mm:186、対辺7mm:187、対辺8mm:185
全長(mm)
対辺5mm:290、対辺6mm:288、対辺7mm:289、対辺8mm:287
種類
セット品
材質(軸)
スチール
材質(グリップ)
PP
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
注意
※本来の目的以外や能力以上の使用はしないで下さい。 ※感電の恐れがありますので、電気の流れている物への使用はしないでください。 ※作業時は周りの安全を確かめ、保護メガネ等を着用してください。