BAN-1525HN 鋼製長尺足場板 光洋機械産業 55573692

鋼製長尺足場板

(2件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し15日以内出荷とは
全長(mm)1500
内容量1枚注文コード55573692品番BAN-1525HN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・耐候性に優れ軽量。
両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特徴的な形状で、積重ね時にも持ち上げやすく荷扱いに便利。
裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。

全長(mm)
1500
幅(mm)
250
規格
(社)仮設工業会認定品
材質
亜鉛メッキ高張力鋼板
質量(kg)
5.5
許容荷重(kg)
125(1800mm支持間)
高さ(mm)
40
寸法A(mm)
1500
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可商品
※現場配送不可、置き配不可
※法人のお客様でもでご住所が個人宅(マンション含む)の場合配送不可となります。
※一部配達できない地域がございます。ご了承ください。
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。
※お客様がご不在のため荷受けができない場合、再配達料金が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55573692
2022-07-09
用途: 天井内作業
建設業・工事業

アルミ製に比べて若干重いですが、価格が安いのは有難いです。

対象商品 : 55573683
2021-02-19
用途: 高所作業用
建設業・工事業

他社のネットショッピングで購入すると送料だけでも高額になるため、こちらで購入する方が結果安くなります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

枠組足場の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/600/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/597/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の労働安全衛生規則について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/asiba_rule/
2023-03-16

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする