アルミ合金製長尺足場板

(3件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55573717 品番 BAN-4024HAL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。

全長(mm)4000 幅(mm)240 規格(社)仮設工業会認定品 材質アルミ合金 質量(kg)7.9 許容荷重(kg)120(1800mm支持間) 高さ(mm)32
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところ・現場へのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可商品
※現場配送不可、置き配不可
※法人のお客様でもでご住所が個人宅(マンション含む)の場合配送不可となります。
※一部配達できない地域がございます。ご了承ください。
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。
※再配達時、再配達料金がかかる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
富山県数量1以上のご注文お送りできません
石川県数量1以上のご注文お送りできません
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55573744
2023-07-29
用途:
作業場の仮設足場

メンテナンス作業用の足場を作成して使用しています、丈夫で問題なく使用できています。

対象商品:
55573735
2021-09-07
用途:
境内の裏の土手が、先日の豪雨で流されたため、補助的な足場
宗教法人 善称寺 様 (その他業種)

まずは、軽量で丈夫につきます。もう少し幅(あと半分)あればよいのですが、一時的な使用なので満足です。

対象商品:
55573735
2017-11-18
用途:
外壁塗装
電気・ガス・熱供給・水道業

丈夫で、軽く、滑りにくく、尚且つ低価格で大変重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

枠組足場の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/600/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/597/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の労働安全衛生規則について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/asiba_rule/
2023-03-16

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする