BAN-1524HAL アルミ合金製長尺足場板 光洋機械産業 55573744

アルミ合金製長尺足場板

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
全長(mm)1500
内容量1枚注文コード55573744品番BAN-1524HAL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。

全長(mm)1500幅(mm)240規格(社)仮設工業会認定品材質アルミ合金質量(kg)3許容荷重(kg)120(1800mm支持間)高さ(mm)32
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところ・現場へのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可商品
※現場配送不可、置き配不可
※法人のお客様でもでご住所が個人宅(マンション含む)の場合配送不可となります。
※一部配達できない地域がございます。ご了承ください。
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。
※再配達時、再配達料金がかかる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55573744
2023-07-29
用途: 作業場の仮設足場

メンテナンス作業用の足場を作成して使用しています、丈夫で問題なく使用できています。

対象商品 : 55573735
2021-09-07
用途: 境内の裏の土手が、先日の豪雨で流されたため、補助的な足場
宗教法人 善称寺その他業種

まずは、軽量で丈夫につきます。もう少し幅(あと半分)あればよいのですが、一時的な使用なので満足です。

対象商品 : 55573735
2017-11-18
用途: 外壁塗装
電気・ガス・熱供給・水道業

丈夫で、軽く、滑りにくく、尚且つ低価格で大変重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

枠組足場の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/600/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/597/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の労働安全衛生規則について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/asiba_rule/
2023-03-16

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする