四国紙販売
四国紙販売の 避難用品
四国紙販売の その他避難用品
ウェット手袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(80袋)
注文コード
55573866
品番
-
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
水のいらない簡単シャンプー
持ち運びコンパクト
手袋型のウェットタオルだから、水いらず拭くだけ簡単。頭皮までしっかり拭ける。洗い流しも、拭き取りも不要。
用途
防災備蓄。入院介護に。アウトドアに。
成分
水、PG、ウンシュウミカン果皮エキス、クエン酸、安息香酸Na、ラウリン酸スクロース、シクロデキストリン、ポリアミノプロピルビグアニド、ラウリルトリモニウムクロリド、メントール、香料
寸法(cm)
約25×25
材質(裏)
ポリプロピレン
材質(表)
レーヨン、ポリプロピレン
香り
フルーティーフローラル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55573866
-
03774918
-
水のいらない泡なしシャンプー ウェット手袋
四国紙販売
1箱(2枚×80パック)
¥
23,980
税込
¥
26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)