703367 エリエールペーパータオル スマートタイプ シングル エリエール 55574417 703367 エリエールペーパータオル スマートタイプ シングル エリエール 55574417 703367 エリエールペーパータオル スマートタイプ シングル エリエール 55574417 703367 エリエールペーパータオル スマートタイプ シングル エリエール 55574417

エリエールペーパータオル スマートタイプ シングル

(47件のレビュー)
取扱停止中返品不可 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(220枚×60パック) 枚数13200 注文コード55574417 品番703367
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は枚数・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

食材にも安心して使用できます。
水分の拡散性が高く、様々な用途にお使いいただけます。
フィルム包装タイプ。

シートサイズ(mm)170×160 材質パルプ100% 種別シングル タイプ小小判 シリーズエリエール 枚数13200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55574417 703367 62966812 703367 エリエールペーパータオル スマートタイプ シングル エリエール エリエールペーパータオル スマートタイプ シングル エリエール 1パック(220枚) 139 税込153 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55574417 703367 48614283 703361 エリエールペーパータオル スマートタイプ シングル エリエール エリエールペーパータオル スマートタイプ シングル エリエール 1箱(200枚×42パック) 5,698 税込6,268 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
事務所のキッチン用

今まで使用していた他社ペーパータオルが廃番になって、他社のペーパータオルを使ってみましたが、硬すぎてペーパータオルホルダー(BOX)が使いにくかったです。 エリエールさんのこの商品は、適度な柔らかさもありつつ、厚みもあり
使いやすかったです。

1人が参考にしています
2025-11-20
用途:
作業場の手拭きペーパー
株式会社 アネックス ラボ 様 (医療・福祉・介護関連業)

吸収性も良く仕事・家庭ともに重宝しております。
手を拭いたものはそのまま捨てず床など汚れがある箇所を見つけた際に
再利用してから捨ててます。

2人が参考にしています
2025-12-26
用途:
事務所で使用

5〜6種類、色々試してこれが一番いい。固すぎず柔らかすぎず拭いた際に濡れていない部分が残っているくらい吸収力がある。お値段とのバランスがとても優れているので、定番に決定。

対象商品:
48614283
2026-02-05
用途:
施設の洗面所 トイレで手洗い後に使います
株式会社SINSEI 様 (医療・福祉・介護関連業)

手触りがソフトなので利用者の方にはこの商品を使って頂いています

2025-12-23
用途:
トイレ
医療・福祉・介護関連業

以前使用していた物より、若干しっかり目の紙質であるが、直ぐに破けたりせず、1箱の内容量も多い為、リピート購入したい

2025-07-10
用途:
手・食器等拭き上げなど

吸水力◎で使いやすい。トレイに敷く際には、私の確認ミスでジャストフィットしなかったので、次回はもうワンサイズ大きい方を試してみる。

2025-04-16
用途:
オフィスでの手洗い後に
建設業・工事業

今まで他メーカーのもう少し厚手の物を使用していましたが、こちらの方が使用後次のペーパーが取りやすく、使いやすいとのことでした。
柔らかく使用感もよかったです。

2025-03-12
用途:
手洗い
製造業

他社製品と比べて紙質が軟らかく、且つ破れにくくとても気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする