アースラインマーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55574636 品番 F-240
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

静電気放電を可視化する機器。
電源レスで数年間、静電気放電の痕跡を記録。
アース配線中に設置することで、静電気がアース配線を通過したことを表示します。
静電気の発生しやすい作業や工程を「目視」で確認できます。
静電気による不良が発生した場合、原因を突き止める手がかりになります。
表示は一切電源を必要とせず、表示を数年間維持します(表示を戻すにはF-245が必要です)。
取扱説明書はこちら

質量(g)20 電圧(V)(静電気反応)1000以上 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×105×9 抵抗(内部)1MΩ未満 リード線長さ(mm)100 リード線太さ(mm2)1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする