スクリット ボディソープ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4L) 注文コード55574733 品番4255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

お肌本来の大切なうるおいを守りながら、皮脂などの汚れだけを洗い落とします。
石けんが主成分なのでスッキリ、しっとりとした洗い上がりです。
天然保湿成分アロエエキス、ローズマリーエキス、海藻エキス、タイムエキス配合でお肌がうるおいます。
洗浄成分は植物性原料を使用。
高級感のあるパールタイプ。

使用場所浴室 商品タイプ業務用 容量(L)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
入浴
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼ある製造メーカー品と思い購入したが、泡立ちが非常に悪い。

2024-12-10
用途:
普段使い

前回洗髪もできるタイプを購入し使っていましたが、使い切ったので本品を購入してみました。使ってみたところ何の不満もなく普通に使えて満足です。不満ではないのですが粘度が高くポンプボトルの押す力が多少硬いくらいですがドバっと出ないので悪くはありません。

対象商品:
55574733
2024-04-11
用途:
公共機関からの調達品として使用
株式会社ADSムラカミ 様

今回の災害対策に使用しており、公共機関からの調達要請に基づいて購入しております。

2020-08-06
用途:
シャワールーム
運輸・通信業

ボトルがしっかりしているため詰替え作業が楽で助かっています。使用感も文句ありません。

対象商品:
55574733
2020-06-30
用途:
浴室にて
建設業・工事業

毎回、ボディーソープを買いに行くのが面倒で、ホームセンターで2Lを
購入してましたが、4Lで買いに行く回数が激減しました。

2人が参考にしています
対象商品:
55574733
2019-12-15
用途:
身体洗い。
自動車・二輪車・自転車関連業

泡立ちがあまり良くありません。リピートはしないかな。

2人が参考にしています
対象商品:
55574733
2017-12-09
用途:
人体の洗浄

泡立ちもよく、高品質な製品です。ただ、粘度が高く、他の容器に移すのに時間がかかります。また、詰め替え時にこぼれやすいので、詰め替え用の容器は、口径が大きめなものを用意することをお勧めします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする