テラモト
テラモトの 日用雑貨
テラモトの ラック・フック
モップハンガーヘッドホールド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55575126
品番
CE-491-510-0
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
大型の首振りタイプのモップもすっきりコンパクトに収納できます。
用途
大型モップハンガーとして
材質
本体:スチールに粉体塗装・ABS樹脂・EPD他
質量(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
962×490×1273
アズワン品番
65-0334-79
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770