テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ダストカート
BMダストカー(本体のみ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55575223
品番
DS-232-041-0
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
折りたたみができて収納にも便利なフレーム
用途
ゴミ箱、集積・運搬カート
材質/仕上
スチールパイプ/クロームメッキ
質量(kg)
8.3
タイプ
バンパーなし
規格
大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
664×646×942
パイプ径(Φmm)
25.4
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
65-0328-88
商品タイプ
本体(フレーム)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770