ワイドペール ST1000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55575327 品番 DS-259-090-0
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

蓋の軽量化により開閉がしやすい大型集積保管庫

容量(L)約1000 材質ポリエチレン 用途ゴミ箱,集積・保管 質量(kg)49.9 タイプキャスター付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1475×750×1360
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする