システムカート(本体)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55575372 品番 DS-574-030-0
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

1台に3枚の袋をセットして、効率よく分別回収できる小型カート。

用途折りたたみ式集積・運搬カート 材質/仕上スチールパイプ/クロームメッキ 質量(kg)10.8 タイプBP付 75ΦCT付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1236×538×945 アズワン品番65-0329-23 商品タイプ本体(フレーム)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする