テラモト
テラモトの 椅子
テラモトの 折りたたみ椅子
アルミ折りたたみイス AFC-2A
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55575957
品番
BC5971010
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
すっきりフラットに収納できる、全天候対応型折りたたみイス
色
GR
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
505×450×775
用途
折りたたみイス
材質
Φ22.2アルミパイプにアルマイト仕上、背・座:ポリプロピレン
質量(kg)
3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×450×775