CE-447-000-0 仕切付きバケツ テラモト 55575975 CE-447-000-0 仕切付きバケツ テラモト 55575975 CE-447-000-0 仕切付きバケツ テラモト 55575975

仕切付きバケツ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55575975 品番 CE-447-000-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

トイレ清掃などの小物入れに便利。

容量(L)(バケツ)9、(小物入れ)0.6 材質バケツ:ポリプロピレン、ホースホルダー:ABS樹脂、小物入:スチロール樹脂、仕切板:ポリプロピレン 用途清掃バケツとして トラスコ品番375-7196 形状角形 質量(g)713 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×265×210 特性注ぎ口付 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

仕切り付きバケツ 組立方法
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55575975
2020-04-06
用途:
清掃作業で使用
サービス業

職場にもありますが、数が不足しているので個人で購入しました。自分で工夫した洗剤等のセットを入れて使用しています。大きさもちょうどよく、気持ち良く作業をしています。ちょっと気になることは、置く場所によっては底が滑りやすく、傾斜のある場所で流れかけたことがありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする