テラモト
テラモトの バス用品
テラモトの バスタオル・フェイスタオル
業務用タオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
55576036
品番
CE-480-010-8
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
8面折りで効率よく拭き上げ仕上げができます。
色
ホワイト
寸法(mm)
340×850
材質
綿
用途
業務用タオルとして
トラスコ品番
781-6413
種別
業務用タオル
アズワン品番
65-0334-51