VC-0363A エンビカッタ(特殊コーティング) MCC(松阪鉄工所) 55576134 VC-0363A エンビカッタ(特殊コーティング) MCC(松阪鉄工所) 55576134 VC-0363A エンビカッタ(特殊コーティング) MCC(松阪鉄工所) 55576134

エンビカッタ(特殊コーティング)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パイプ切断径(Φmm)硬質ポリ塩化ビニル管(VP・HIVP13〜50)・ポリエチレン管・ポリブテン管(PE〜50)・硬質塩化ビニル電線管(VE・HIVE 14〜54):63以下 注文コード55576134 品番VC-0363A
参考基準価格(税別)¥18,880 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はパイプ切断径など2種類から選べます 他の種類を見る

刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。
独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。
ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。
直角切断、後処理不要のきれいな切り口。
替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。
VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。

パイプ切断径(Φmm)硬質ポリ塩化ビニル管(VP・HIVP13〜50)・ポリエチレン管・ポリブテン管(PE〜50)・硬質塩化ビニル電線管(VE・HIVE 14〜54):63以下 全長(mm)299 質量(g)650
注意
※「硬質ポリ塩化ビニル管 VU(薄肉)」は切断できません。
※刃は大変鋭利でケガの恐れがあり、直接手指で触れないように注意して下さい。
※対象材以外の切断では故障や事故を誘発する恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55576134
2022-04-03
用途:
配管設備の時
ワイ・ホヌ株式会社 様 (建設業・工事業)

他の塩ビカッターより切れ味が良く、作業性に優れていると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビパイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/405/
2023-02-22

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする