テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの 水拭きモップ
ニューシャークUモップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55576185
品番
CL-326-200-0
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
はさみ込タイプのモップ柄 ヘッドが床や壁に直接触れないよう糸を挟み込めます。吸水・吸油性に優れたエコラーグ付です。
用途
モップ柄、挟み込みタイプ、モップ本体
材質
頭:ポリプロピレン、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜
幅(mm)
180
全長(mm)
1325
質量(g)
395
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量3以上のご注文
無料
離島
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量3以上のご注文
無料