シャインモップ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55576194 品番CL-327-000-0
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

軽い樹脂製ヘッドで作業がしやすい小型化学モップ。床のチリ・ホコリを吸着剤の作用で拭き取ります。糸付き

用途モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に 材質頭:ポリプロピレン、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜 全長(mm)1285 質量(g)530 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55576194
2019-11-09
用途:
床の清掃

埃が良く取れ長持ちします。
洗って何度も使えるので経済的です。

対象商品:
55576194
2018-05-15
用途:
フロアを掃除する際
卸売・小売業

大きさも丁度良く使いやすい。モップ部分を洗濯した後の耐久性はこれからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする