テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの 水拭きモップ
グリーンモップ(糸付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55576203
品番
CL-340-000-0
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
糸付きの小型モップ 樹脂製ヘッドで床や壁、家具などをキズつけにくい
用途
モップ本体、モップ柄、樹脂製ヘッド、フローリングなどに
材質
頭:ポリプロピレン、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、糸:綿100%
長さ(mm)
(糸)175
幅(mm)
240
全長(mm)
1400
質量(g)
540
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量3以上のご注文
無料
離島
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量3以上のご注文
無料