ニュークリップモップU

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55576212 品番CL-343-010-0
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

雑巾をはさんで床面だけでなく天井や壁の拭き掃除に活躍します。

用途雑巾モップ、部屋の床掃除や天井、壁などに トラスコ品番368-4725 材質本体:ABS樹脂、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ21.2スチールパイプに粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン、背面クリップ:EVA樹脂、バネ:ステンレス、雑巾:綿・他 全長(mm)1344 質量(g)545 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55576212
2023-08-21
用途:
日常的な掃除
株式会社ヴェリプラス 様 (建設業・工事業)

この商品を選んだポイントは普通の雑巾 又はマイクロファイバークロスを使用できる事とモップの持ち手が伸縮タイプではないこと、可能であれば雑巾の交換回数(使用数)が少なく済む物でした。この条件はクリアですが、
使用した感想は、雑巾が1枚付属されていていますが、付属の雑巾のサイズじゃないと少々
使い易さが下がります。中々、市販にはないサイズです。フロアワイパー等の使い捨てシートの使用は不向きと言えます。雑巾を挟みふき取る面が固く弾力がありませんので。この2点が改良されたら とても良い物に成り得るでしょう!商品開発努力を期待します!
フロアワイパーより良くふき取れるのは間違いないです。

1人が参考にしています
対象商品:
55576212
2021-05-31
用途:
清掃作業で使用
サービス業

スーパーストアの開店前の清掃で主として使用しています。自洗機で落とせなかった油汚れや棚の角などの清掃、また床の水滴などの清掃で、モップよりも使い勝手が良く重宝しています。替えの雑巾が手軽に購入できるとさらに便利かと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする