ニューワイドクリップモップU

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55576228 品番CL-343-327-0
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

雑巾をはさんで床面だけでなく天井や壁の拭き掃除に活躍します。(ワイドタイプ)

用途雑巾モップ、部屋の床掃除や天井、壁などに 材質本体:ABS樹脂、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ21.2スチールパイプに粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン、背面クリップ:EVA樹脂、バネ:ステンレス、雑巾:綿・他 寸法(mm)幅270×1344mm 全長(mm)1344 質量(g)660 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ぞうきんモップ使い方
この動画は、21人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55576228
2022-09-01
用途:
店舗や工場の床の水拭き清掃
製造業

雑巾を付ける横幅が大きいサイズをさがしていて、一度に拭ける幅が広めで助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
55576228
2021-09-02
用途:
ボウリング場のアプローチ(お客様の投球される場所の床面)
富士幸産業株式会社 様

以前は家庭用のクイックルワイパーみたいな物で清掃していましたが
取手が短くて弱く、すぐ折れていましたので、こちらに変えてしっかり力を入れて
拭くことができるようになりました。大変使いやすく次回もこちらをリピートすると
思います。
要望としては、ぞうきんをマイクロファイバー製の物にしていただけると良いなと
思いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする