FXハンドル 木柄S

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55576343 品番 CL-374-130-8
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

使用シーンに合わせて5色展開している木柄のモップハンドル。ワンタッチで替糸がセットできます。柄の表面にUV塗装を施しているので、耐久性抜群です。

全長(mm)1380 質量(g)590 材質頭:ポリプロピレン、柄:Φ25天然木 Wホワイト 用途モップ柄、木柄、ヘッドチェンジ式 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55576316
2021-06-28
用途:
清掃作業
株式会社CBR 様 (サービス業)

アルミ製と比べれば多少重量はあるものの、しなりもなくて頑丈です。箒や、隅こすり等のアタッチメントを装着すると、少し全長が長くなるので、Sサイズでちょうどよかったでした。

対象商品:
55576316
2019-10-08
用途:
床掃除
飲食業

丈夫でしなり具合が丁度よく
長く清掃に使用出来る道具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする