リーフツリーミキサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様撹拌体段数:2段翼 注文コード55576414 品番LTM2-W030L490
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

一斗缶やペール缶などの口栓部分から差し込んで使用できます(口径Φ32mm以上)。
缶の天板を切らないため異物混入のリスクが減り、撹拌後にキャップをして再度保管できます。
他の容器に移し替えての撹拌や、缶を持って振るなどの体力作業が不要で、作業者の負担軽減になります。
撹拌体は空気の巻き込み、泡立ちを抑えるベルヌーイ流撹拌体BEAGのL型を採用しています。
高速回転による遠心力で、低粘度〜高粘度の液を強力に撹拌します。
撹拌軸と一体になっている撹拌体は破損しにくいだけでなく、汚れが入り込む隙間が無いため洗浄しやすい構造です。
軸径Φ10mmもしくはΦ12mm対応のハンドミキサー、ドリル等に取り付けできます。
回転速度を調節することで、効率よく撹拌できます。

質量(kg)0.5 シャフト長さ(mm)490 羽根径(Φmm)30 幅(mm)10 高さ(mm)12 仕様撹拌体段数:2段翼 用途一斗缶やペール缶などの撹拌に トラスコ品番202-3117

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする