曜日別特売
CL-419-218-0 ワイドデッキ テラモト 55576474

ワイドデッキ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード55576474品番CL-419-218-0
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

コンクリートやタイルの汚れおとしに

用途
床清掃デッキブラシ
材質頭:ポリプロピレン、毛:ポリエステル(再生樹脂)、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜全長(mm)1300質量(g)530毛丈(mm)40繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55576483
2020-07-13
用途: 作業所内の汚れを水洗い

いつも使用しているブラシ先が、あまりにもへたってきたので、再度同じ商品を購入。
何年も毎日使用しているのに、柄も取れずに耐久性があると思います。

対象商品 : 55576474
2018-05-03
用途: 工場のフロア清掃

このメーカーの他の製品(モップなど)も同様ですが、柄に貼ってある紙のシールが非常にはがしにくいです。
異物の原因になるものは全て取り除いてから現場に持ち込むルールになっており、もっと剥がしやすい、あるいは破けにくいシールだとストレス無く使用できます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする