ワイドデッキ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55576483 品番CL-419-224-0
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンクリートやタイルの汚れおとしに

用途床清掃デッキブラシ 材質頭:ポリプロピレン、毛:ポリエステル(再生樹脂)、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜 全長(mm)1300 質量(g)690 毛丈(mm)40 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55576483
2020-07-13
用途:
作業所内の汚れを水洗い

いつも使用しているブラシ先が、あまりにもへたってきたので、再度同じ商品を購入。
何年も毎日使用しているのに、柄も取れずに耐久性があると思います。

対象商品:
55576474
2018-05-03
用途:
工場のフロア清掃

このメーカーの他の製品(モップなど)も同様ですが、柄に貼ってある紙のシールが非常にはがしにくいです。
異物の原因になるものは全て取り除いてから現場に持ち込むルールになっており、もっと剥がしやすい、あるいは破けにくいシールだとストレス無く使用できます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする