テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ホウキ
テラモトの 化繊ホウキ
BM-2ホーキ30(1本柄)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55576517
品番
CL-465-213-7
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
アルミ柄で使いやすく柄が180度動き床面にフィットします。
全長(mm)
1010
用途
床清掃ホーキとして
材質
頭:ABS樹脂、毛:ポリエステル60%(再生樹脂)・馬毛20%・黒パーム20%、柄:Φ16アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン
色
グレー
質量(g)
290
毛丈(mm)
40
繰り返し・詰め替え
対応