フリーフィット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55576657 品番CL-737-000-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

様々な清掃面に形に添って自由に曲げて固定しながら掃除できます。

用途ホコリ取りとして 材質ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂、ヘッド:ポリエチレン、糸:ポリエステル、生地:不織布・ポリエステル 質量(g)150 寸法(幅W×高さH)(mm)(ヘッド)50×590(モップ糸含まず) アズワン品番65-0334-71 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-06
用途:
掃除

思っていたよりヘッド部分が柔らかかった。
汚れを取ると言うよりは埃をモップに吸い付ける使い方ならばよいかもしれません。私的にはもう少し硬い方が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする