テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ホウキ
テラモトの 自由ホウキ
EFラグブルーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55576684
品番
CL-748-110-0
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
カーペットに深く入り込んだ毛髪や繊維くずだどを3枚のブレードがかき出します。
全長(mm)
1360
用途
床清掃として
材質
本体:ポリプロピレン、ブレード:TPE、柄:Φ22.2アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン
幅(mm)
340
質量(g)
460
アズワン品番
65-1854-83
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
EFラグブルーム
参考になった